カジメイク
ポケットコート
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
適応身長(cm)
150~160
125~135
150~160
160~170
170~180
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
70797073
品番
1222
参考基準価格(税別)
¥379
販売価格(税込)
¥416
販売価格(税別)
¥
378
バスケットに入れる
色
クリア
材質
PVC
セット内容
レインコート
サイズ
フリー
サイズ(cm)
100
混率(%)
ポリ塩化ビニル100
機能
防水
適応身長(cm)
150~160
適応胸囲(cm)
78~86