※使用例
INAX(LIXIL)
はめ込みだ円形洗面器(アンダーカウンター式)L-2094タイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
穴タイプ
カラン:EC
カラン:AG
カラン:AN
カラン:ANC
カラン:AP
カラン:FC
カラン:FCS
カラン:FYP
カラン:G
カラン:N
カラン:P
全28種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
70797153
品番
L-2094EC/BW1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥38,300
仕様
ハイパーキラミック
色
ピュアホワイト
タイプ
アンダーカウンター式
容量(L)
9.5
内形寸法(mm)
陶器鉢:510×330
穴タイプ
カラン:EC
注意
※洗面ボウルのみとなります。固定金具・水栓金具・給排水他必要部材は別途手配ください。