L-2094FC/BW1 はめ込みだ円形洗面器(アンダーカウンター式)L-2094タイプ INAX(LIXIL) 70797169

※使用例

L-2094FC/BW1 はめ込みだ円形洗面器(アンダーカウンター式)L-2094タイプ INAX(LIXIL) 70797169
L-2094FC/BW1 はめ込みだ円形洗面器(アンダーカウンター式)L-2094タイプ INAX(LIXIL) 70797169

はめ込みだ円形洗面器(アンダーカウンター式)L-2094タイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
穴タイプカラン:FC
内容量1台注文コード70797169品番L-2094FC/BW1
参考基準価格(税別)¥48,000販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980
仕様ハイパーキラミックピュアホワイトタイプアンダーカウンター式容量(L)9.5内形寸法(mm)陶器鉢:510×330穴タイプカラン:FC
注意
※洗面ボウルのみとなります。固定金具・水栓金具・給排水他必要部材は別途手配ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗面台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする