曜日別特売
6709 T/C長袖つなぎ服 BIG FIELD 70797344

T/C長袖つなぎ服

(3件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
ブラウン
サイズ3L
内容量1着注文コード70797344品番6709
参考基準価格(税別)¥4,290販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198

男性から女性まで、さまざまなシーンで活躍するつなぎ服&サロペット。
しわになりにくく乾きやすいT/C素材を使用した、定番スタイルのつなぎ服&サロペット。
ガーデニングや農作業、DIYから車やバイクの整備などさまざまなシーンで活躍します。

ブラウンサイズ3L種別長袖つなぎ材質T/Cツイル・ポリエステル80%、綿20%胸囲(cm)124股下(cm)78ウエスト(cm)94~104背丈(cm)53.5裄丈(cm)87アズワン品番64-8383-12袖丈長袖
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70797466
2021-03-20
用途: 作業するとき

薄手の生地で春夏にはいい感じです。大きさはサイズ通りあってました。それと胸ポケットのベロが大きくていいです。モノタロウブランドのつなぎは安くていいんだけどサイズが小さめで胸ポケットのベロが変な形で携帯顔出すので、次回もこのつなぎにするつもりです。

1が参考にしています
対象商品 : 70797448
2020-07-20
用途: 整備、修理全般

薄手で夏に用意作業着です。
色が濃いので汚れが目立たなくて良いです。

1が参考にしています
対象商品 : 70797448
2019-01-16
用途: 板金塗装工場での作業用

塗料とかオイルやホコリ等であっという間に汚れる作業用に購入。安価だけど必要十分な品質だと思います。身長171cm67kgでLサイズ購入ですがMでよかったかも。袖口と胸ポケットはベルクロ止めです。ジッパーや縫製にも特に問題はなく洗濯後の縮みもありません。リピート予定です。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする