※使用例
INAX(LIXIL)
はめ込みだ円形洗面器(フレーム式)L-2594タイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
穴タイプ
カラン:CR
カラン:AG
カラン:AN
カラン:ANC
カラン:AP
カラン:FC
カラン:FCRS
カラン:G
カラン:N
カラン:P
全26種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
70797467
品番
L-2594CR/BW1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥52,200
仕様
ハイパーキラミック
寸法(mm)
590×480
色
ピュアホワイト
タイプ
フレーム式
容量(L)
9
穴タイプ
カラン:CR
注意
※洗面ボウルのみとなります。固定金具・水栓金具・給排水他必要部材は別途手配ください。