7570 ストレッチシールドジャケット カジメイク 70797563

ストレッチシールドジャケット

(1件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズM
レッド
内容量1枚注文コード70797563品番7570
参考基準価格(税別)¥3,990販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

常識破り・全天候型
晴れの日も活躍。
ストレッチに自信あり。

用途作業・アウトドア・通勤レッド着丈(cm)69適応身長(cm)160~170適応胸囲(cm)84~92サイズM混率(%)ポリエステル100(TPUラミネート)機能ストレッチ耐水圧(mm)10000アズワン品番64-8386-51透湿性(g/m2・24hr以上)5000(B-1法)

商品説明動画

【カジメイク製品説明】7570 ストレッチシールド ジャケット | Kajimeiku(カジメイク)
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70797694
2018-06-26
用途: 雨天時・アウトドア
三才山病院医療・福祉・介護関連業

スリムフィットでストレッチも程良く満足しています。
ただ、強い雨の時はちゃんとした雨具の方がいいと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする