※使用例
INAX(LIXIL)
はめ込みだ円形洗面器(フレーム式)L-2594タイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
穴タイプ
カラン:N
カラン:AG
カラン:AN
カラン:ANC
カラン:AP
カラン:FC
カラン:FCRS
カラン:G
カラン:N
カラン:P
全26種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
70797643
品番
L-2594N/BN8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥52,200
仕様
ハイパーキラミック
寸法(mm)
590×480
色
オフホワイト
タイプ
フレーム式
容量(L)
9
穴タイプ
カラン:N
注意
※洗面ボウルのみとなります。固定金具・水栓金具・給排水他必要部材は別途手配ください。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
70797643
L-2594N/BN8
70797519
L-2594N/BW1
はめ込みだ円形洗面器(フレーム式)L-2594タイプ
INAX(LIXIL)
1台
¥
32,980
税込
¥
36,278
色違いになります