曜日別特売
7480 レインスーツフェミニンⅡ NAMORADA(ナモラダ) 70798087

7480 レインスーツフェミニンⅡ NAMORADA(ナモラダ) 70798087
7480 レインスーツフェミニンⅡ NAMORADA(ナモラダ) 70798087
7480 レインスーツフェミニンⅡ NAMORADA(ナモラダ) 70798087

レインスーツフェミニンⅡ

(1件のレビュー)
取扱い終了
サイズL (11号)
内容量1着注文コード70798087品番7480
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,190

女性のためのレインスーツ。従来からの高機能はそのままに、より美しくスタイリッシュなレインウエアです。
ウィンドブレーカーとして、デイリーはもちろん防水仕様でアウトドアでも大活躍。
スキッリシルエットでスタイルUP!
バイザー着脱機能付き

セット内容上下材質ポリエステル100%(TPUラミアート)・ライナー/ポリエステル100%(メッシュ)デニムサイズL (11号)適合品番V-002機能防水・撥水加工・メッシュ・袖口調節・袖ドローコード適応身長(cm)160~168適応胴囲(cm)68~74耐水圧(mm)10000適応胸囲(cm)84~90性別女性用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70798026
2022-02-05
用途: 雪かたずけ

中まで雪が入らないし濡れないので冷たくならず作業がはかどります。すごくぐあいがいいので、2回目の購入です。サイズは少し小さめですが小柄な私にはピッタリです。
また、次も購入したいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする