L-2150ANC/BW1 はめ込み角形洗面器(オーバーカウンター式)L-2150タイプ INAX(LIXIL) 70798307

※使用例

L-2150ANC/BW1 はめ込み角形洗面器(オーバーカウンター式)L-2150タイプ INAX(LIXIL) 70798307
L-2150ANC/BW1 はめ込み角形洗面器(オーバーカウンター式)L-2150タイプ INAX(LIXIL) 70798307

はめ込み角形洗面器(オーバーカウンター式)L-2150タイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
穴タイプカラン:ANC
内容量1台注文コード70798307品番L-2150ANC/BW1
参考基準価格(税別)¥36,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
仕様ハイパーキラミック寸法(mm)500×480ピュアホワイトタイプオーバーカウンター式容量(L)7.5穴タイプカラン:ANC
注意
※洗面ボウルのみとなります。固定金具・水栓金具・給排水他必要部材は別途手配ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗面台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする