※使用例
INAX(LIXIL)
はめ込み角形洗面器(オーバーカウンター式)L-2150タイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
穴タイプ
カラン:AP
カラン:AG
カラン:AN
カラン:ANC
カラン:AP
カラン:CL
カラン:FC
カラン:FCS
カラン:G
カラン:N
カラン:P
全28種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
70798456
品番
L-2150AP/BN8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥27,800
仕様
ハイパーキラミック
寸法(mm)
500×480
色
オフホワイト
タイプ
オーバーカウンター式
容量(L)
7.5
穴タイプ
カラン:AP
注意
※洗面ボウルのみとなります。固定金具・水栓金具・給排水他必要部材は別途手配ください。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
70798456
L-2150AP/BN8
70798316
L-2150AP/BW1
はめ込み角形洗面器(オーバーカウンター式)L-2150タイプ
INAX(LIXIL)
1台
¥
19,980
税込
¥
21,978
色違いになります