L-2150CL/BN8 はめ込み角形洗面器(オーバーカウンター式)L-2150タイプ INAX(LIXIL) 70798474

※使用例

L-2150CL/BN8 はめ込み角形洗面器(オーバーカウンター式)L-2150タイプ INAX(LIXIL) 70798474
L-2150CL/BN8 はめ込み角形洗面器(オーバーカウンター式)L-2150タイプ INAX(LIXIL) 70798474

はめ込み角形洗面器(オーバーカウンター式)L-2150タイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
穴タイプカラン:CL
内容量1台注文コード70798474品番L-2150CL/BN8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥27,800
仕様ハイパーキラミック寸法(mm)500×480オフホワイトタイプオーバーカウンター式容量(L)7.5穴タイプカラン:CL
注意
※洗面ボウルのみとなります。固定金具・水栓金具・給排水他必要部材は別途手配ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
70798474L-2150CL/BN870798334L-2150CL/BW1L-2150CL/BN8 はめ込み角形洗面器(オーバーカウンター式)L-2150タイプ INAX(LIXIL) 70798334はめ込み角形洗面器(オーバーカウンター式)L-2150タイプINAX(LIXIL)1台
19,980
税込21,978
色違いになります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗面台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする