L-2150ECS/BN8 はめ込み角形洗面器(オーバーカウンター式)L-2150タイプ INAX(LIXIL) 70798508

※使用例

L-2150ECS/BN8 はめ込み角形洗面器(オーバーカウンター式)L-2150タイプ INAX(LIXIL) 70798508
L-2150ECS/BN8 はめ込み角形洗面器(オーバーカウンター式)L-2150タイプ INAX(LIXIL) 70798508

はめ込み角形洗面器(オーバーカウンター式)L-2150タイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
穴タイプカラン:ECS
内容量1台注文コード70798508品番L-2150ECS/BN8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥27,800
仕様ハイパーキラミック寸法(mm)500×480オフホワイトタイプオーバーカウンター式容量(L)7.5穴タイプカラン:ECS
注意
※洗面ボウルのみとなります。固定金具・水栓金具・給排水他必要部材は別途手配ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗面台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする