※使用例
INAX(LIXIL)
はめ込み前丸形洗面器(オーバーカウンター式)L-2160タイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
穴タイプ
カラン:AN
カラン:AG
カラン:AN
カラン:ANC
カラン:AP
カラン:FC
カラン:FCS
カラン:FYP
カラン:G
カラン:N
カラン:P
全28種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
70798578
品番
L-2160AN/BW1
参考基準価格(税別)
¥31,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
仕様
ハイパーキラミック
寸法(mm)
460×510
色
ピュアホワイト
タイプ
オーバーカウンター式
容量(L)
4.5
穴タイプ
カラン:AN
注意
※洗面ボウルのみとなります。固定金具・水栓金具・給排水他必要部材は別途手配ください。