カジメイク
ブリザテックプロテクトレインスーツ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
サイズ
M
S
M
L
LL
3L
4L
5L
色
ブラック
シルバー
ネイビー
レッド
ターコイズ
ブラック
全35種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
70798753
品番
7740
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,590
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
信頼の日本素材。
3D-CUT 最新の3Dパターン採用!スタイリッシュなスタイルと抜群の動きやすさを確保。
色
ブラック
サイズ
M
セット内容
上下
混率(%)
表地:ナイロン100(裏面:PUコーティング)裏地:ポリエステル100(上下総裏メッシュ)
股下(cm)
71
着丈(cm)
70
機能
収納フード、リフレクター、耐久撥水:洗濯30回.3級以上、総裏メッシュ
適応身長(cm)
160~170
適応胴囲(cm)
72~80
裄丈(cm)
86
アズワン品番
64-8387-38
耐水圧(mmH2O)
10000
透湿度(g/m
2
)
10000
適応胸囲(cm)
84~92
商品説明動画
【カジメイク製品説明】7740 ブリザテック レインスーツ | Kajimeiku(カジメイク)
この動画は、
4人
が参考にしています。
参考になった