曜日別特売
L-2160CL/BN8 はめ込み前丸形洗面器(オーバーカウンター式)L-2160タイプ INAX(LIXIL) 70798754

※使用例

L-2160CL/BN8 はめ込み前丸形洗面器(オーバーカウンター式)L-2160タイプ INAX(LIXIL) 70798754
L-2160CL/BN8 はめ込み前丸形洗面器(オーバーカウンター式)L-2160タイプ INAX(LIXIL) 70798754

はめ込み前丸形洗面器(オーバーカウンター式)L-2160タイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
穴タイプカラン:CL
内容量1台注文コード70798754品番L-2160CL/BN8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥24,600
仕様ハイパーキラミック寸法(mm)460×510オフホワイトタイプオーバーカウンター式容量(L)4.5穴タイプカラン:CL
注意
※洗面ボウルのみとなります。固定金具・水栓金具・給排水他必要部材は別途手配ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗面台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする