曜日別特売
SPP-1050 ポリプラグボルト(亜鉛ダイキャスト/ステンレスビス) エイ・ワイ・ファスナー 70799198

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ポリプラグボルト(亜鉛ダイキャスト/ステンレスビス)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1箱(15本)
ねじ径M10
ボルト寸法M10×50
ドリル径(Φmm)18
内容量1箱(15本)注文コード70799198品番SPP-1050
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

ポリカーボネイト製スリープは自己腐食ゼロ。デーパーナットによりスリープの固着が確実。ボルトの着脱が容易。M4~M6はワッシャー付です

用途コンクリート・レンガ・タイル・大理石等各種建築物の天井、壁面及び床への器具の取付け、吊下げ等。また配管、ガス、水道工事等のバンド取付け、配電盤、窓枠、ダクト、看板、水道衛生器具の取付け等幅広い用途を持っています。ねじ径M10ドリル径(Φmm)18筒径(Φmm)17.3筒長(mm)38ボルト寸法M10×50適合材コンクリート・レンガ・タイル・大理石材質(ボルト)ステンレス(SUS304)材質(ナット)亜鉛ダイキャスト材質(外筒)ポリカーボネイト
注意
※引張強度はコンクリート強度(FC=21Nmm2)における参考値です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1972:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする