曜日別特売
AXS-24-0 アルミキャスターゲート(X) 片開 2.0m高 ゲート工業 70799286

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AXS-24-0 アルミキャスターゲート(X) 片開 2.0m高 ゲート工業 70799286
AXS-24-0 アルミキャスターゲート(X) 片開 2.0m高 ゲート工業 70799286

アルミキャスターゲート(X) 片開 2.0m高

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送5日以内出荷とは
間口(mm)2400
内容量1台注文コード70799286品番AXS-24-0
2月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は129,800円となります。
参考基準価格(税別)¥145,000販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

【付属部品】角クランプ2個 鍵クランプ1個(片開きのみ) ワイヤーセット一式
アルミ材は、独自の押出し技術によりカドは全てR仕様で強度UP。
アルミ製だから重量はスチール製の約半分で操作が楽々。縮小幅も60%コンパクト化。有効通路幅も拡大!
全て溶接、リベット止めが無く部品の交換が簡単で修理コストの大幅削減が可能。無駄な廃棄を出さず環境にも配慮した構造です。
本体吊り元が現場(現地)にて、左右交換が簡単に行えます。
キャスターはストッパー付きなので安全です。

用途
建築現場、仮設資材の入り口の門扉として、女性でも動かしやすく、頑丈な門扉です。
間口(mm)2400高さ(mm)2000タイプ片開き質量(kg)33キャスター100Φ自在ゴムキャスター
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※パレット出荷となる場合があり、その場合はフォークリフトが必要となります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき20,000/税込22,000
沖縄地方数量1につき20,000/税込22,000
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カラーコーン・区画用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする