※使用例
INAX(LIXIL)
そで無大形洗面器(壁付式)L-176Uタイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
穴タイプ
カラン:P
カラン:AG
カラン:AN
カラン:AP
カラン:BG
カラン:FCR
カラン:FCRS
カラン:N
カラン:P
全18種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
70799375
品番
L-176UP/BN8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥16,500
仕様
ハイパーキラミック
寸法(mm)
560×460
色
オフホワイト
タイプ
壁付式
容量(L)
8
穴タイプ
カラン:P
注意
※以下、配送に関する注意事項となります。必ずご確認をお願い致します。
※個人様宅及び工事現場への配達不可。宛名が法人様名であっても、個人宅(戸建住宅、アパート・マンション等)の場合はお届けできませんので予めご了承ください。
※お時間指定は承れません。
※不在置きは承っておりません。
※1F車側渡しです。階上げ作業は承っておりません。
※4t車(幅:約2.3m)でお届けいたしますので、荷下ろしの際に十分な道幅があるか事前にご確認下さい。
※メーカーにて4t車にて配送できない場合には、2t車での手配となり、別途配送費(2500円税別)を申し受けます。
※2t車配送不可と判断された場合には、軽車両での手配となり、別途配送費(実費請求)を申し受けます。
※持ち戻り、再配達となった場合、以下別途費用が発生するため、お受け取りの程よろしくお願いいたします。
再配達費(3200円別)、保管費(5000円別 ※1週間毎)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
70799375
L-176UP/BN8
70799287
L-176UP/BW1
そで無大形洗面器(壁付式)L-176Uタイプ
INAX(LIXIL)
1台
¥
13,980
税込
¥
15,378
色違いになります