※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する間口(mm)7200
内容量1セット(2台)注文コード70799435品番AXW-72-36
2月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は329,800円となります。
参考基準価格(税別)¥374,000販売価格(税込)¥296,780販売価格(税別)
【付属部品】角クランプ2個 鍵クランプ1個(片開きのみ) ワイヤーセット一式
アルミ材は、独自の押出し技術によりカドは全てR仕様で強度UP。
アルミ製だから重量はスチール製の約半分で操作が楽々。縮小幅も60%コンパクト化。有効通路幅も拡大!
全て溶接、リベット止めが無く部品の交換が簡単で修理コストの大幅削減が可能。無駄な廃棄を出さず環境にも配慮した構造です。
本体吊り元が現場(現地)にて、左右交換が簡単に行えます。
キャスターはストッパー付きなので安全です。