OHSATO(大里)
鉄/ユニクロ スリムスレッドフレキ付き
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1箱(90本)
1箱(270本)
1箱(240本)
1箱(220本)
1箱(190本)
1箱(160本)
1箱(130本)
1箱(100本)
1箱(90本)
1箱(80本)
1箱(70本)
全長(mm)
60
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
ねじ径(mm)
3.8
3.3
3.8
ねじの呼び
M3.8
M3.3
M3.8
全11種類を一覧で見る
内容量
1箱(90本)
注文コード
70800066
品番
544-408
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
木割れしにくい、細身の木工用ビスです。
頭部が食い込んでいくフレキ頭タイプです。
用途
木部への締結に使用。
全長(mm)
60
材質/仕上
鉄/ユニクロめっき
ねじ径(mm)
3.8
ねじの種類
半ねじ
ねじの呼び
M3.8
注意
※作業時は、安全のため保護めがねや、保護防具を使用して施工して下さい。