曜日別特売
HP-897 ステンレス コーススレッドラッパ頭 OHSATO(大里) 70800163

HP-897 ステンレス コーススレッドラッパ頭 OHSATO(大里) 70800163
HP-897 ステンレス コーススレッドラッパ頭 OHSATO(大里) 70800163

ステンレス コーススレッドラッパ頭

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1袋(50本)
全長(mm)75
ねじ径(mm)4.2
ねじの呼びM4.2
内容量1袋(50本)注文コード70800163品番HP-897
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥758
販売価格(税別)
689

ピッチ間が長くねじ山が高いため、保持力は釘の約5倍です。
粗目ピッチで低トルクでの施工可能です。
ステンレスSUS410製です。

用途木部への締結に使用。全長(mm)75材質/仕上ステンレス/SUS410ねじ径(mm)4.2ねじの種類半ねじねじの呼びM4.2RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※作業時は、安全のため保護めがねや、保護防具を使用して施工して下さい。
※ステンレスSUS410は、ステンレスSUS304に比べサビやすいので、ご注意下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70800118
2021-09-28
用途: 波板の固定に
製造業

ホームセンターより安価。そしてしっかりと食いつく。風雨にさらされる場合はこれが最適です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3463:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする