OHSATO(大里)
ステンレス スリムスレッドフレキ付き
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1袋(45本)
1袋(70本)
1袋(65本)
1袋(60本)
1袋(50本)
1袋(45本)
1袋(40本)
1袋(25本)
1袋(18本)
1袋(15本)
全長(mm)
45
25
30
35
40
45
50
65
75
90
ねじ径(mm)
3.3
3.3
3.8
3.9
ねじの呼び
M3.3
M3.3
M3.8
M3.9
全9種類を一覧で見る
内容量
1袋(45本)
注文コード
70800224
品番
HP-787
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
木割れしにくい、細身のステンレスSUS410製の木工用ビスです。
頭部が食い込んでいくフレキ頭タイプです。
用途
木部への締結に使用。
全長(mm)
45
材質/仕上
ステンレス/SUS410
ねじ径(mm)
3.3
ねじの種類
半ねじ
ねじの呼び
M3.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※作業時は、安全のため保護めがねや、保護防具を使用して施工して下さい。
※ステンレスSUS410は、ステンレスSUS304に比べサビやすいので、ご注意下さい。