ALW-P2-72 アルミキャスターパネルゲート(L) 全面パネル 両開き パネル高2.0m 柱高1.4m ゲート工業 70801255

 

ALW-P2-72 アルミキャスターパネルゲート(L) 全面パネル 両開き パネル高2.0m 柱高1.4m ゲート工業 70801255
ALW-P2-72 アルミキャスターパネルゲート(L) 全面パネル 両開き パネル高2.0m 柱高1.4m ゲート工業 70801255
ALW-P2-72 アルミキャスターパネルゲート(L) 全面パネル 両開き パネル高2.0m 柱高1.4m ゲート工業 70801255
ALW-P2-72 アルミキャスターパネルゲート(L) 全面パネル 両開き パネル高2.0m 柱高1.4m ゲート工業 70801255
ALW-P2-72 アルミキャスターパネルゲート(L) 全面パネル 両開き パネル高2.0m 柱高1.4m ゲート工業 70801255
ALW-P2-72 アルミキャスターパネルゲート(L) 全面パネル 両開き パネル高2.0m 柱高1.4m ゲート工業 70801255
ALW-P2-72 アルミキャスターパネルゲート(L) 全面パネル 両開き パネル高2.0m 柱高1.4m ゲート工業 70801255
ALW-P2-72 アルミキャスターパネルゲート(L) 全面パネル 両開き パネル高2.0m 柱高1.4m ゲート工業 70801255

アルミキャスターパネルゲート(L) 全面パネル 両開き パネル高2.0m 柱高1.4m

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送5日以内出荷とは
間口(mm)7200
内容量1セット(2台)注文コード70801255品番ALW-P2-72
参考基準価格(税別)¥724,000販売価格(税込)¥659,780
販売価格(税別)
599,800

【付属部品】角クランプ2個 鍵クランプ1個(片開きのみ) ワイヤーセット一式
つのクランプ:キャスターゲートを支柱に固定するためのクランプです。
単管受けフック:単管を通してキャスターゲートが波打たないようにする際に単管を受けるためのフックです。
鍵クランプ(片開きのみ):片開きのキャスターゲートで取っ手側と柱等を固定するためのクランプです。(※南京錠は付属しておりません。お客様にてご用意下さい。)
落とし棒:キャスターゲートが移動しないように固定するための落とし棒です。
ワイヤーセット:ゲートの揺れを抑止することができます。

用途建築現場、仮設資材の入り口の門扉として、女性でも動かしやすく、頑丈な門扉です。間口(mm)7200高さ(mm)(パネル)2000、(柱)1400タイプ両開き質量(kg)144たたみしろ寸法(大)550mm、(小)550mm
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき20,000/税込22,000
沖縄地方数量1につき20,000/税込22,000
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カラーコーン・区画用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする