SOL 横口エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (白) シーケー金属 70802464

SOL 横口エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (白) シーケー金属 70802464
SOL 横口エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (白) シーケー金属 70802464

横口エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (白)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
呼び径(A)32
呼び径(B)1-1/4
内容量1個注文コード70802464品番SOL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。

呼び径(A)32呼び径(B)1-1/4材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)形状横口エルボ規格JIS B2301寸法A(mm)46ねじの種類PTネジ表面処理溶融亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする