‐ TY-414 ワイヤーロック GRK 70802524

TY-414 ワイヤーロック

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード70802524品番
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

リーズナブルな価格帯の軽量ワイヤーロック
ワイヤーの太さ10mm、長さ600mmの最もスタンダードなサイズ設計
施錠はギボシを差し込むだけのワンタッチロック
シリンダーサイズも無駄がなく、ワイヤーを二重にすることでズボンのポケットにも入るコンパクトサイズ
キー3本付属

ワイヤー長(mm)600スモーク付属品キー3本質量(g)120太さ(mm)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70802524
2019-12-29
用途: 日用

知らないブランドでしたが、品質的には使用に問題ないものでした。 キーを差さなくても施錠できるタイプでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車用カギ(ロック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする