曜日別特売
‐ P-ES-101AL アルミシャックルロック GRK 70802542

‐ P-ES-101AL アルミシャックルロック GRK 70802542
‐ P-ES-101AL アルミシャックルロック GRK 70802542

P-ES-101AL アルミシャックルロック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
ゴールド
内容量1個注文コード70802542品番
参考基準価格(税別)¥2,910販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

大人気アルミシャックルロック
パッケージが台紙バンド止めから台紙ブリスターにリニューアル
軽く、耐久性のあるアルミニウムボディに鮮やかなアルマイトカラー
車体へのキズを防止するエラストマー樹脂もそれぞれ同系のカラーで合わせ、よりポップなデザイン
不正開錠されにくいラウンドキーを採用し、安心のキー3本付属

用途
自転車の盗難予防
ゴールド付属品ラウンドキー3本材質アルミ合金寸法(mm)Φ15×130×75(内側寸法:130×75)質量(g)300(本体のみカギ含まず)加工アルマイト太さ(mm)16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車用カギ(ロック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする