画像準備中

RD4-X66FC-C アルミケージ/16T&16T/フルセラミックベアリング

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70803346 品番
参考基準価格(税別)¥48,400 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980

リアディレイラーの大径化
チェーンの慣性ロスを低減し、出力効率をアップ
チェーンの摩擦を軽減し、よりスムーズな回転を実現
剛性の高い安心のケージ構造
素早い変速にもスムーズに対応
ノイズを低減
安定して発揮できるパワー
複数のモデル(リアディレイラー)に装着可能
ビッグプーリーのポテンシャルを引き出す高性能ベアリング

歯数16T&16T 仕様ガイドプーリー(上):16T/XTeeth、テンションプーリー(下):16T/XTeeth、ケージ:アルミニウム、ベアリング:フルセラミック、プーリー:カーボンコンポジット 適合CAMPAGNOLO:SUPERRECORD、RECORD、CHORUS レッド(ロゴ:ホワイト)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変速機関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする