曜日別特売
鉄ソケット 白 鉄ソケット シーケー金属 70803636

鉄ソケット 白 鉄ソケット シーケー金属 70803636
鉄ソケット 白 鉄ソケット シーケー金属 70803636

白 鉄ソケット

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
呼び径(B)1/4
呼び径(A)8
材質配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3452)相当品
配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3452)相当品
配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3452)
内容量1個注文コード70803636品番鉄ソケット
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥241
販売価格(税別)
219
ねじの種類PSネジ呼び径(A)8呼び径(B)1/4材質配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3452)相当品形状ソケット規格JIS G 3452寸法A(mm)27表面処理めっき寸法A1(mm)19
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする