シーケー金属
白 鉄ソケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
呼び径(B)
3/4
1/8
1/4
3/8
1/2
3/4
1
1-1/4
1/1/2
2
2-1/2
3
4
呼び径(A)
20
6
8
10
15
20
25
32
40
50
65
80
100
材質
配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3452)相当品
配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3452)相当品
配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3452)相当品
配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3452)
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70803663
品番
鉄ソケット
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
ねじの種類
PSネジ
呼び径(A)
20
呼び径(B)
3/4
材質
配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3452)相当品
形状
ソケット
規格
JIS G 3452
寸法A(mm)
39
表面処理
めっき
寸法A1(mm)
34.5
商品豆知識
配管工事を支える補助部材