CR コート継手 (コート)クロス シーケー金属 70804214

コート継手 (コート)クロス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
呼び径(B)2-1/2
呼び径(A)65
内容量1個注文コード70804214品番CR
参考基準価格(税別)¥32,730販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。

材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)形状クロス規格JIS B2301呼び径(B)2-1/2寸法A(mm)69ねじの種類PTネジ表面処理樹脂コーティング呼び径(A)65RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする