シーケー金属
コート バレルニップル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
呼び径(B)
1-1/2
1/2
3/4
1
1-1/4
1-1/2
2
2-1/2
3
4
呼び径(A)
40
15
20
25
32
40
50
65
80
100
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70804284
品番
PNI
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
ねじの種類
PTネジ
呼び径(A)
40
呼び径(B)
1-1/2
材質
配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3452)
形状
ニップル
寸法L(mm)
50
規格
JIS B 2302
表面処理
樹脂コーティング
商品豆知識
配管工事を支える補助部材