曜日別特売
PNI コート バレルニップル シーケー金属 70804309

PNI コート バレルニップル シーケー金属 70804309
PNI コート バレルニップル シーケー金属 70804309

コート バレルニップル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
呼び径(B)2-1/2
呼び径(A)65
内容量1個注文コード70804309品番PNI
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898
ねじの種類PTネジ呼び径(A)65呼び径(B)2-1/2材質配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3452)形状ニップル寸法L(mm)70規格JIS B 2302表面処理樹脂コーティング
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする