曜日別特売
U ユニオン 可鍛鋳鉄製管継手 (黒) シーケー金属 70805569

ユニオン 可鍛鋳鉄製管継手 (黒)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び径(A)20
呼び径(B)3/4
内容量1個注文コード70805569品番U
参考基準価格(税別)¥1,940販売価格(税込)¥923
販売価格(税別)
839

CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。
材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。
また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。

呼び径(A)20呼び径(B)3/4材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)形状ユニオン寸法H(mm)18.5対辺(mm)八角:33規格JIS B2301呼び3/4B最高使用圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気/空気/ガス及び油)、2.5(120℃以下の静流水)寸法t(mm)3.5ねじの種類PTネジ表面処理鋳放し寸法e(mm)4.5使用流体冷温水、冷却水、消防用水、上記、ガス、空気、油寸法b1(mm)24.5寸法b2(mm)26寸法d1(mm)30ねじ長さl(mm)9.5二面幅B(mm)(八角)49二面幅B1(mm)(八角)33RoHS指令(10物質対応)対応ねじの呼びD1M 42×2八角対辺(mm)33
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70805553
2022-10-16
用途: 機械のメンテナンス
永大産業株式会社製造業

蒸気配管の劣化交換用に購入しました。安価で短納期で手に入りました。もちろん使用感は問題なしです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする