曜日別特売
RL 径違いエルボ 可鍛鋳鉄製管継手(黒) シーケー金属 70805709

径違いエルボ 可鍛鋳鉄製管継手(黒)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
呼び径(A)20×8
20×8
8×6
10×8
15×8
20×10
25×10
25×15
25×20
32×15
32×20
32×25
40×15
40×20
40×25
40×32
50×15
50×20
50×25
50×32
50×40
65×25
65×32
65×40
65×50
80×25
80×32
80×40
80×50
80×65
100×50
100×65
100×80
125×100
15×10
20×15
呼び径(B)3/4×1/4
3/4×1/4
1/4B×1/8B
3/8B×1/4B
1/2B×1/4B
3/4B×3/8B
1B×3/8B
1B×1/2B
1B×3/4B
1-1/4B×1/2B
1-1/4B×3/4B
1-1/4B×1B
1-1/2B×1/2B
1-1/2B×3/4B
1-1/2B×1B
1-1/2B×1-1/4B
2B×1/2B
2B×3/4B
2B×1B
2B×1-1/4B
2B×1-1/2B
2-1/2B×1B
2-1/2B×1-1/4B
2-1/2B×1-1/2B
2-1/2B×2B
3B×1B
3B×1-1/4B
3B×1-1/2B
3B×2B
3B×2-1/2B
4B×2B
4B×2-1/2B
4B×3B
5B×4B
1/2×3/8
3/4×1/2
内容量1個注文コード70805709品番RL
参考基準価格(税別)¥1,100販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499

CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。
材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。
また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。

呼び径(A)20×8呼び径(B)3/4×1/4材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)形状径違いエルボ規格JIS B2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5寸法A(mm)25ねじの種類PTネジ表面処理鋳放し寸法B(mm)27RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする