曜日別特売
BU ブッシング 可鍛鋳鉄製管継手(黒) シーケー金属 70805998

ブッシング 可鍛鋳鉄製管継手(黒)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び径(A)10×8
10×8
32×10
32×15
32×20
32×25
40×10
40×15
40×20
40×32
50×15
50×20
50×25
50×32
50×40
65×15
65×20
65×25
65×32
65×40
65×50
80×25
80×32
80×40
80×50
80×65
100×20
100×40
100×50
100×65
100×80
125×100
8×6
10×6
15×8
15×10
20×6
20×8
20×10
20×15
25×10
25×15
25×20
40×25
呼び径(B)3/8×1/4
3/8×1/4
1-1/4×3/4
1-1/4×1/2
1-1/4×1
1-1/2×3/8
1-1/2×1/2
1-1/2×3/4
1-1/2×1-1/4
2×1/2
2×3/4
2×1
2×1-1/4
2×1-1/2
2-1/2×1/2
2-1/2×3/4
2-1/2×1
2-1/2×1-1/4
2-1/2×1-1/2
2-1/2×2
3×1
3×1-1/4
3×1-1/2
3×2
3×2-1/2
4×3/4
4×1/2
4×2
4×2-1/2
4×3
5×4
1/4×1/8
3/8×1/8
1/2×1/4
1/2×3/8
3/4×1/8
3/4×1/4
3/4×3/8
3/4×1/2
1×3/8
1×1/2
1×3/4
1-1/2×1
内容量1個注文コード70805998品番BU
参考基準価格(税別)¥780販売価格(税込)¥406
販売価格(税別)
369

CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。
材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。
また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。

呼び径(A)10×8呼び径(B)3/8×1/4材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)形状ブッシング寸法L(mm)19規格JIS B2301最高使用圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気/空気/ガス及び油)、2.5(120℃以下の静流水)ねじの種類PTネジ寸法E(mm)13.5表面処理鋳放し使用流体冷温水、冷却水、消防用水、上記、ガス、空気、油六角(mm)21RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70769624
2022-10-16
用途: 蒸気配管
永大産業株式会社製造業

蒸気配管の劣化交換用に購入しました。安価で短納期で手に入りました。もちろん使用感は問題なしです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする