BU ブッシング 可鍛鋳鉄製管継手(黒) シーケー金属 70806068

ブッシング 可鍛鋳鉄製管継手(黒)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び径(A)25×10
25×10
32×10
32×15
32×20
32×25
40×10
40×15
40×20
40×32
50×15
50×20
50×25
50×32
50×40
65×15
65×20
65×25
65×32
65×40
65×50
80×25
80×32
80×40
80×50
80×65
100×20
100×40
100×50
100×65
100×80
125×100
8×6
10×6
10×8
15×8
15×10
20×6
20×8
20×10
20×15
25×15
25×20
40×25
呼び径(B)1×3/8
1×3/8
1-1/4B×3/8B
1-1/4B×1/2B
1-1/4B×3/4B
1-1/4B×1B
1-1/2B×3/8B
1-1/2B×1/2B
1-1/2B×3/4B
1-1/2B×1-1/4B
2B×1/2B
2B×3/4B
2B×1B
2B×1-1/4B
2B×1-1/2B
2-1/2B×1/2B
2-1/2B×3/4B
2-1/2B×1B
2-1/2B×1-1/4B
2-1/2B×1-1/2B
2-1/2B×2B
3B×1B
3B×1-1/4B
3B×1-1/2B
3B×2B
3B×2-1/2B
4B×3/4B
4B×1-1/2B
4B×2B
4B×2-1/2B
4B×3B
5B×4B
1/4×1/8
3/8×1/8
3/8×1/4
1/2×1/4
1/2×3/8
3/4×1/8
3/4×1/4
3/4×3/8
3/4×1/2
1×1/2
1×3/4
1-1/2×1
内容量1個注文コード70806068品番BU
参考基準価格(税別)¥1,140販売価格(税込)¥582
販売価格(税別)
529

CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。
材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。
また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。

呼び径(A)25×10呼び径(B)1×3/8材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)形状ブッシング寸法L(mm)28規格JIS B2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5ねじの種類PTネジ寸法E(mm)21表面処理鋳放し六角(mm)38RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70769624
2022-10-16
用途: 蒸気配管
永大産業株式会社製造業

蒸気配管の劣化交換用に購入しました。安価で短納期で手に入りました。もちろん使用感は問題なしです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする