曜日別特売
PNI 黒 ロングニップル シーケー金属 70806436

PNI 黒 ロングニップル シーケー金属 70806436
PNI 黒 ロングニップル シーケー金属 70806436

黒 ロングニップル

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び径(B)3/8
呼び径(A)10
寸法L(mm)125
内容量1個注文コード70806436品番PNI
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥527
販売価格(税別)
479
ねじの種類PTネジ呼び径(A)10呼び径(B)3/8寸法L(mm)125材質配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3452)形状ニップル厚さ(mm)2.3規格JIS B 2302寸法L1(mm)11.39寸法D(Φmm)17.3表面処理鋳放し接続方式PTネジ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70806506
2022-10-16
用途: 機械のメンテナンス
永大産業株式会社製造業

蒸気配管の劣化交換用に購入しました。安価で短納期で手に入りました。もちろん使用感は問題なしです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする