シーケー金属
黒 ロングニップル
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
呼び径(B)
1/2
1/8
1/4
3/8
1/2
3/4
1
1-1/4
1-1/2
2
2-1/2
3
呼び径(A)
15
6
8
10
15
20
25
32
40
50
65
80
寸法L(mm)
200
50
65
75
100
125
150
200
250
300
全90種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70806549
品番
PNI
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥813
販売価格(税別)
¥
739
バスケットに入れる
ねじの種類
PTネジ
呼び径(A)
15
呼び径(B)
1/2
寸法L(mm)
200
材質
配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3452)
形状
ニップル
厚さ(mm)
2.8
規格
JIS B 2302
寸法L1(mm)
14.97
寸法D(Φmm)
21.7
表面処理
鋳放し
接続方式
PTネジ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材