‐ PL-31-S キッズ用プロテクター PALMY 70807503

PL-31-S キッズ用プロテクター

商品レビューを投稿する
内容量1セットブラック注文コード70807503品番
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥1,840販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

ひじ、ひざ、手のひらをガードするお子様用プロテクター。
一輪車、ローラースケート、スケートボード、キックバイク、自転車などの練習に最適。
ひじ用、ひざ用はダブルゴムベルトでずり落ちにくく、しっかり固定可能。
手のひら用は親指を通して装着するためずれる心配がなく、ベルト固定で装着も簡単。
樹脂ガードは、ひじ、ひざ、手のひらそれぞれを包み込むような湾曲したデザイン。
内側は肌触りが良いメッシュ生地にソフトクッションを内蔵。
お子様の肌にやさしい内装品質試験合格品(厚生省令第34号検査)。
収納に便利なメッシュポーチ付き。

付属品メッシュポーチ寸法(mm)肘用:約100×130、膝用:約110×140、手のひら用:約80×140(手首:約55×65)ブラック質量(g)255参考質量(g)肘:約90、膝:約100、掌:約65(各左右共通)
注意
※サイズは片側のおおよその目安です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サイクルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする