曜日別特売

PL-31-S キッズ用プロテクター

PL-31-S キッズ用プロテクター - PALMYPL-31-S キッズ用プロテクター - PALMY

ひじ、ひざ、手のひらをガードするお子様用プロテクター。
一輪車、ローラースケート、スケートボード、キックバイク、自転車などの練習に最適。
ひじ用、ひざ用はダブルゴムベルトでずり落ちにくく、しっかり固定可能。
手のひら用は親指を通して装着するためずれる心配がなく、ベルト固定で装着も簡単。
樹脂ガードは、ひじ、ひざ、手のひらそれぞれを包み込むような湾曲したデザイン。
内側は肌触りが良いメッシュ生地にソフトクッションを内蔵。
お子様の肌にやさしい内装品質試験合格品(厚生省令第34号検査)。
収納に便利なメッシュポーチ付き。

付属品メッシュポーチ寸法(mm)肘用:約100×130、膝用:約110×140、手のひら用:約80×140(手首:約55×65)質量(g)255参考質量(g)肘:約90、膝:約100、掌:約65(各左右共通)内容量1セット
注意
※サイズは片側のおおよその目安です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70807494ホワイト
1,840
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
70807503ブラック
1,840
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サイクルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする