曜日別特売
合F10K 黒 鋳鉄製合フランジ 10K シーケー金属 70807854

合F10K 黒 鋳鉄製合フランジ 10K シーケー金属 70807854
合F10K 黒 鋳鉄製合フランジ 10K シーケー金属 70807854

黒 鋳鉄製合フランジ 10K

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
呼び径(A)25
呼び径(B)1
内容量1個注文コード70807854品番合F10K
参考基準価格(税別)¥2,400販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

CK鋳鉄製合フランジの材質は、ねずみ鋳鉄(FC)に比べ1.5倍以上の強度を持つ可鍛鋳鉄(FCMB)又は球状黒鉛鋳鉄(FCD)であり、割れることがありません。

呼び径(A)25呼び径(B)1外径(mm)125ボルト穴径(Φmm)19ボルト穴数4材質球状黒鉛鋳鉄品(JIS G 5502,FCD)形状フランジ規格JIS B2239寸法t(mm)14ねじの種類PTネジ寸法D(mm)125表面処理鋳放し寸法C(mm)90寸法T(mm)23寸法g(mm)67ボルト穴中心径(C)(Φmm)90寸法f(mm)1ボルト穴径h(Φmm)19呼び圧力10K
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする