曜日別特売
合F10K 黒 鋳鉄製合フランジ 10K シーケー金属 70807906

合F10K 黒 鋳鉄製合フランジ 10K シーケー金属 70807906
合F10K 黒 鋳鉄製合フランジ 10K シーケー金属 70807906

黒 鋳鉄製合フランジ 10K

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
呼び径(A)80
呼び径(B)3
内容量1個注文コード70807906品番合F10K
参考基準価格(税別)¥5,690販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

CK鋳鉄製合フランジの材質は、ねずみ鋳鉄(FC)に比べ1.5倍以上の強度を持つ可鍛鋳鉄(FCMB)又は球状黒鉛鋳鉄(FCD)であり、割れることがありません。

呼び径(A)80呼び径(B)3外径(mm)185ボルト穴径(Φmm)19ボルト穴数4材質球状黒鉛鋳鉄品(JIS G 5502,FCD)形状フランジ規格JIS B2239寸法t(mm)18ねじの種類PTネジ寸法D(mm)185表面処理鋳放し寸法C(mm)150寸法T(mm)35寸法g(mm)126ボルト穴中心径(C)(Φmm)150寸法f(mm)2ボルト穴径h(Φmm)19呼び圧力10K
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする