曜日別特売
合F5K 黒 鋳鉄製合フランジ 5K シーケー金属 70807958

合F5K 黒 鋳鉄製合フランジ 5K シーケー金属 70807958
合F5K 黒 鋳鉄製合フランジ 5K シーケー金属 70807958

黒 鋳鉄製合フランジ 5K

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
呼び径(A)20
呼び径(B)3/4
内容量1個注文コード70807958品番合F5K
参考基準価格(税別)¥1,330販売価格(税込)¥681
販売価格(税別)
619

CK鋳鉄製合フランジの材質は、ねずみ鋳鉄(FC)に比べ1.5倍以上の強度を持つ可鍛鋳鉄(FCMB)又は球状黒鉛鋳鉄(FCD)であり、割れることがありません。

呼び径(A)20呼び径(B)3/4外径(mm)85ボルト穴径(Φmm)12ボルト穴数4材質球状黒鉛鋳鉄品(JIS G 5502,FCD)形状フランジ規格JIS B2239寸法t(mm)10ねじの種類PTネジ寸法D(mm)85表面処理鋳放し寸法C(mm)65寸法T(mm)19寸法g(mm)49ボルト穴中心径(C)(Φmm)65寸法f(mm)1ボルト穴径h(Φmm)12呼び圧力5K
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする