曜日別特売
合F5K 黒 鋳鉄製合フランジ 5K シーケー金属 70808003

合F5K 黒 鋳鉄製合フランジ 5K シーケー金属 70808003
合F5K 黒 鋳鉄製合フランジ 5K シーケー金属 70808003

黒 鋳鉄製合フランジ 5K

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
呼び径(A)65
呼び径(B)2-1/2
内容量1個注文コード70808003品番合F5K
参考基準価格(税別)¥3,680販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

CK鋳鉄製合フランジの材質は、ねずみ鋳鉄(FC)に比べ1.5倍以上の強度を持つ可鍛鋳鉄(FCMB)又は球状黒鉛鋳鉄(FCD)であり、割れることがありません。

呼び径(A)65呼び径(B)2-1/2外径(mm)155ボルト穴径(Φmm)15ボルト穴数4材質球状黒鉛鋳鉄品(JIS G 5502,FCD)形状フランジ規格JIS B2239寸法t(mm)14ねじの種類PTネジ寸法D(mm)155表面処理鋳放し寸法C(mm)130寸法T(mm)32寸法g(mm)110ボルト穴中心径(C)(Φmm)130寸法f(mm)2ボルト穴径h(Φmm)15呼び圧力5K
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする