合F10K コート 鋳鉄製合フランジ 10K シーケー金属 70808064

合F10K コート 鋳鉄製合フランジ 10K シーケー金属 70808064
合F10K コート 鋳鉄製合フランジ 10K シーケー金属 70808064

コート 鋳鉄製合フランジ 10K

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
呼び径(A)20
呼び径(B)3/4
内容量1個注文コード70808064品番合F10K
参考基準価格(税別)¥2,900販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

CK鋳鉄製合フランジの材質は、ねずみ鋳鉄(FC)に比べ1.5倍以上の強度を持つ可鍛鋳鉄(FCMB)又は球状黒鉛鋳鉄(FCD)であり、割れることがありません。

呼び径(A)20呼び径(B)3/4外径(mm)100ボルト穴径(Φmm)15ボルト穴数4材質球状黒鉛鋳鉄品(JIS G 5502,FCD)形状フランジ規格JIS B2239寸法t(mm)14ねじの種類PTネジ寸法D(mm)100表面処理樹脂コーティング寸法C(mm)75寸法T(mm)19寸法g(mm)56寸法f(mm)1ボルト穴径h(Φmm)15呼び圧力10K
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする