曜日別特売
RT-P24C1/W iPhone SE(第2世代)/8/7 シリコン シルキータッチ/ホワイト(半透明) レイ・アウト 70808606

RT-P24C1/W iPhone SE(第2世代)/8/7 シリコン シルキータッチ/ホワイト(半透明) レイ・アウト 70808606
RT-P24C1/W iPhone SE(第2世代)/8/7 シリコン シルキータッチ/ホワイト(半透明) レイ・アウト 70808606
RT-P24C1/W iPhone SE(第2世代)/8/7 シリコン シルキータッチ/ホワイト(半透明) レイ・アウト 70808606
RT-P24C1/W iPhone SE(第2世代)/8/7 シリコン シルキータッチ/ホワイト(半透明) レイ・アウト 70808606
RT-P24C1/W iPhone SE(第2世代)/8/7 シリコン シルキータッチ/ホワイト(半透明) レイ・アウト 70808606
RT-P24C1/W iPhone SE(第2世代)/8/7 シリコン シルキータッチ/ホワイト(半透明) レイ・アウト 70808606
RT-P24C1/W iPhone SE(第2世代)/8/7 シリコン シルキータッチ/ホワイト(半透明) レイ・アウト 70808606

iPhone SE(第2世代)/8/7 シリコン シルキータッチ/ホワイト(半透明)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード70808606品番RT-P24C1/W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

ホコリが付きにくく、衝撃吸収性のあるソフトな素材。
ホコリが付きにくいアンチダストコーティング仕様。
衝撃をやわらげる柔らか素材。
ボタンや端子周りまで保護。
液晶を下向きに置いても傷が付きにくい。

用途ケース/カバー(モバイル)仕様ソフト適合機種iPhoneSE(第2世代)/8/7・2020iP4.7/8/7/6s/6材質シリコンホワイト(半透明)質量(g)約24タイプケース型幅(cm)約7.1高さ(cm)約14特性耐衝撃・防水・防塵奥行き(cm)約0.9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする