曜日別特売
YM-2753G カールフォーマ スクード TAKUBO(タクボ/田窪工業所) 70809439

サイズ画像(扉色がお選びの商品とは異なる場合がございます)

YM-2753G カールフォーマ スクード TAKUBO(タクボ/田窪工業所) 70809439
YM-2753G カールフォーマ スクード TAKUBO(タクボ/田窪工業所) 70809439
YM-2753G カールフォーマ スクード TAKUBO(タクボ/田窪工業所) 70809439

カールフォーマ スクード

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送10日以内出荷とは
内容量1式注文コード70809439品番YM-2753G
参考基準価格(税別)¥635,000販売価格(税込)¥527,780
販売価格(税別)
479,800

本体は上質で落ち着きのあるマットブラック色を採用。
扉は巻き上げシャッタータイプ。
強風や積雪にも強い頑丈な柱構造。
耐久性に優れた高級焼付塗装。
軒樋・竪樋・水切カバーが標準装備。

用途
ガレージ・倉庫
仕様一般型、標準屋根幅(mm)基礎高さ調整:0~250高さ(mm)開口部:2213~2563奥行(mm)全体:5432間口(mm)全体:2774、内部:2593、開口部:2410全高(mm)【前部】※基礎天からの高さ:2763、【後部】※基礎天からの高さ:2560内寸奥行(mm)5118耐荷重(N/m2)屋根:1200床面積(m2)14.49色(扉)グレーメタリック
注意
※設置には建築の確認申請が必要になります。 詳しくは各地の
※ 市町村の建築課等へご相談ください。
※アイドリング中の一酸化炭素発生による中毒や、庫内と
※ 外気の温度差拡大による結露減少を防ぐため、入口の
※ 開放等による換気を行ってください。

※商品のお届けは原則平日及び土曜日の午前中~日中となり、
※ 平日夜間・日曜・祝日の配達はお承り出来ません。なおお届け
※ 時間はお届け日の前日にご連絡させて頂きます。
※原則2トンまたは4トンのロングトラック(幅:約2.434m)でお届け
※ します。配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※上記車輛にて配送できない場合には、ご注文をお受けできない
※ 場合がございます。
※事前のご連絡無しに商品のお届け日にご不在だった場合は
※ 再配達となりますが、その場合別途再配達費用・保管料を頂戴
※ する場合がございます。予めご了承下さい。
※商品の室内及び階上への搬入は出来かねますので、何卒ご了承
※ お願い致します。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき10,000/税込11,000
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車庫まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする