レイ・アウト
Galaxy A51 5G ピクサー/ハイブリッド Charaful/エイリアン
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
70810198
品番
RT-DGA51UC/ALM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
カラフルで可愛いハイブリッドケース。
鉛筆硬度2Hで傷に強い。
衝撃をやわらげる柔らか素材。
四つ角エアクッション付き。
デザインを損ねない側面のストラップホール。
用途
ケース/カバー(モバイル)
対応機種
GalaxyA515G
色
エイリアン
特性
耐衝撃・ストラップホール付・エアクッション付・防傷加工
タイプ
ケース型
材質
ポリカーボネイト、熱可塑性ポリウレタン樹脂
仕様
ソフト
質量(g)
23
幅(cm)
7.8
高さ(cm)
16.2
表面硬度
2H
奥行き(cm)
1.1