曜日別特売
RT-GA52RFG/BCB Galaxy A52 ガラス防埃 3D 10H 全面保護 光沢/ブラック レイ・アウト 70810557

RT-GA52RFG/BCB Galaxy A52 ガラス防埃 3D 10H 全面保護 光沢/ブラック レイ・アウト 70810557
RT-GA52RFG/BCB Galaxy A52 ガラス防埃 3D 10H 全面保護 光沢/ブラック レイ・アウト 70810557
RT-GA52RFG/BCB Galaxy A52 ガラス防埃 3D 10H 全面保護 光沢/ブラック レイ・アウト 70810557
RT-GA52RFG/BCB Galaxy A52 ガラス防埃 3D 10H 全面保護 光沢/ブラック レイ・アウト 70810557
RT-GA52RFG/BCB Galaxy A52 ガラス防埃 3D 10H 全面保護 光沢/ブラック レイ・アウト 70810557
RT-GA52RFG/BCB Galaxy A52 ガラス防埃 3D 10H 全面保護 光沢/ブラック レイ・アウト 70810557
RT-GA52RFG/BCB Galaxy A52 ガラス防埃 3D 10H 全面保護 光沢/ブラック レイ・アウト 70810557
RT-GA52RFG/BCB Galaxy A52 ガラス防埃 3D 10H 全面保護 光沢/ブラック レイ・アウト 70810557

Galaxy A52 ガラス防埃 3D 10H 全面保護 光沢/ブラック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード70810557品番RT-GA52RFG/BCB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

通常のガラスより約6倍強い。
端末の液晶面に合わせた3D形状によりまるで貼っていないような自然な使い心地です。
通常のフィルムは表面硬度2H~3H。それをはるかに超える10H。
スクラッチ傷をシャットアウトします。
誰でも簡単・綺麗に貼り付けがしやすく、ほこりも入りにくい独自の貼り付け構造。
ガラス表面には防汚コートをほどこしました。
清潔に、永くお使いいただけます。

用途
液晶保護フィルム(モバイル)
セット内容液晶保護フィルム、アルコールクロス、固定用シール、ほこり取りシール、クロス材質アクリル粘着剤(液晶保護フィルム吸着面)、ガラス(液晶保護フィルム表面)ブラック質量(g)40幅(cm)10対応機種GalaxyA525G高さ(cm)20表面硬度10H特性ガラス・光沢・3D形状・気泡レス奥行き(cm)1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする