曜日別特売
SPR-GAY10(BK/AGY) 自動巻き洗車ホースリール G-Auto SPLASH グリーンライフ 70811101

SPR-GAY10(BK/AGY) 自動巻き洗車ホースリール G-Auto SPLASH グリーンライフ 70811101
SPR-GAY10(BK/AGY) 自動巻き洗車ホースリール G-Auto SPLASH グリーンライフ 70811101
SPR-GAY10(BK/AGY) 自動巻き洗車ホースリール G-Auto SPLASH グリーンライフ 70811101
SPR-GAY10(BK/AGY) 自動巻き洗車ホースリール G-Auto SPLASH グリーンライフ 70811101
SPR-GAY10(BK/AGY) 自動巻き洗車ホースリール G-Auto SPLASH グリーンライフ 70811101
SPR-GAY10(BK/AGY) 自動巻き洗車ホースリール G-Auto SPLASH グリーンライフ 70811101
SPR-GAY10(BK/AGY) 自動巻き洗車ホースリール G-Auto SPLASH グリーンライフ 70811101
SPR-GAY10(BK/AGY) 自動巻き洗車ホースリール G-Auto SPLASH グリーンライフ 70811101

自動巻き洗車ホースリール G-Auto SPLASH

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可車上渡し4日以内出荷とは
内容量1個注文コード70811101品番SPR-GAY10(BK/AGY)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

かがまずに巻き取れるので洗車時の片付けのひと手間を減らすことが可能。
冬季でもしなやかで取り回しの良いホース。
収納に便利なノズルホルダー付き。
先端は270°角度変更が可能。ゴム付きでボディに当たっても傷がつきにくい。
親指一つで細かく水量調整が可能。
洗車工程に適したこだわりの長さ&縦水形ノズル。

用途
ホースリール
材質本体:ポリプロピレン、ホース:軟質塩ビ、ノズル:アルミ・ABS・TPRブラックタイプノズル水形:5種類ホース内径(Φmm)9ホース長さ(m)10ノズル洗車ノズルG-SPLASH (GSN-D5SL)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)32.5×38.5×34危険物の類別非危険物適合蛇口外径(Φmm)16耐水圧(MPa)0.7
取扱説明書:(0.32MB)
注意
※ホースが全部巻き取れず途中で止まってしまった場合は、ホースを引き出すところからやり直してください。
※ 引き出し直しても巻き取れない場合はホースが一ヵ所に重なっている場合があります。本体の底面からホースを手で直してください。
※ペダルは途中で止めず、巻取りが完了するまで踏み続けてください。数回に分けて巻き取ると、ホースを最後まで巻き取れない場合があります。
※冬季は寒さでホースが硬くなり巻き取りにくくなる場合があります。その際はペダルを踏みながらホースを手で押し込み巻き取ってください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗車道具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする